Unknown - Sagab by Elma 900 spenningstester - 8062611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...400 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840243
Elnummer
8062611
Leverandørens varenummer
8062611
Typebeskrivelse
8062611
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...400 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
240 mm
Bladlengde:
50 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT III
Instrumentet har en klar LED-indikasjon på relevante spenninger og automatisk polaritetsvisning.
Målepinnene har både 2 og 4mm diameter målespisser. Sagab by Elma 900 tilfredsstiller
IEC 61010-1 KAT III 400V og KAT II 400V.