UPRtek - MK350N Premium Touch og Wi-Fi/USB Spektrometer - 8023873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 5...100000 lx
Laveste oppløsning - 1 lx
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445688050
Elnummer
8023873
Leverandørens varenummer
8023873
Typebeskrivelse
8023873
Indikering:
Digital
Måleområde:
5...100000 lx
Laveste oppløsning:
1 lx
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Ny generasjon av den kjente MK350N Plus modellen - MK350N Premium Spektrometer. I 2017 har LED og "intelligent lys" blitt installert i våre hjem og på våre arbeidsplasser. Spørsmålet er om vi får den lyskvaliteten og løfter om komfort og energibesparelse som oppgis?
UPRTek har redesignet deres bestseller MK350N serien med MK350N Premium. Den velkjente brukervennlighet og det gode design er opprettholdt i instrumentet, programvaren og den gratis app., og forbedrede spesifikasjoner.
MK350N Premium benytter en helt ny high speed CCD spektral teknologi for at oppnå ekstrem høy samplingshastighet. Full spektrumanalyse tar kun 3 sekunder, hvilket kvalifiserer instrumentet til profesjonelt bruk.
Den høye samplingshastighet på 100kHz gjør også MK350N Premium til et ekte flimmermeter, som ut over standard flimmer%- og index også måler SVM (Strobe Visibility Measurement) index. Alt i alt er MK350N Premium et lille oscilloskop som du alltid kan ha med i lommen.
Med gratis app. til Android og iOS og programvare til PC uSpectrum og uFlimmer, er MK350N det komplette målelaboratoriet for måling av f.eks. Spektrum, CRI (Ra), CIE 1931/1976 Chromaticitet, TM-30-15, Flimmer, frekvens, Lux, CCT fargetemperatur og mange andre parameter.
MK350N Premium leveres komplett og klar til bruk i alu. koffert inkl. holder for kamerastativ, oppladbart batteri og 230V forsyning, brukerveiledning, SD kort og USB kabel.
UPRTek har redesignet deres bestseller MK350N serien med MK350N Premium. Den velkjente brukervennlighet og det gode design er opprettholdt i instrumentet, programvaren og den gratis app., og forbedrede spesifikasjoner.
MK350N Premium benytter en helt ny high speed CCD spektral teknologi for at oppnå ekstrem høy samplingshastighet. Full spektrumanalyse tar kun 3 sekunder, hvilket kvalifiserer instrumentet til profesjonelt bruk.
Den høye samplingshastighet på 100kHz gjør også MK350N Premium til et ekte flimmermeter, som ut over standard flimmer%- og index også måler SVM (Strobe Visibility Measurement) index. Alt i alt er MK350N Premium et lille oscilloskop som du alltid kan ha med i lommen.
Med gratis app. til Android og iOS og programvare til PC uSpectrum og uFlimmer, er MK350N det komplette målelaboratoriet for måling av f.eks. Spektrum, CRI (Ra), CIE 1931/1976 Chromaticitet, TM-30-15, Flimmer, frekvens, Lux, CCT fargetemperatur og mange andre parameter.
MK350N Premium leveres komplett og klar til bruk i alu. koffert inkl. holder for kamerastativ, oppladbart batteri og 230V forsyning, brukerveiledning, SD kort og USB kabel.


