Urmet - Calima 600 trŒdl¿s ringeklokke Med SD kort - 43571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 83 dB
Trådløs - Ja
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011459435714
Elnummer
6215348
Leverandørens varenummer
43571
Typebeskrivelse
6215348
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
83 dB
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
1,5...1,5 V
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
250 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Trådløs dørklokke sett m. SD kort inngang


