Urmet - Gulvboks IP66 for innbygging. Halogenfri plast KGE170TF/23 - KGE170TF/23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 145 mm
Utførelse deksel - Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til - 66...66 mm
Kanalbredde fra/til - 145...145 mm
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426436043558
Elnummer
1200010
Leverandørens varenummer
KGE170TF/23
Typebeskrivelse
1200010
Nominelt mål:
145 mm
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til:
66...66 mm
Kanalbredde fra/til:
145...145 mm
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
66 mm
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel:
Ja
Bunnplate:
Ja