Urmet - Innfellingsboks for 3 moduler - 1145/53

KopierKopier
Urmet - Innfellingsboks for 3 moduler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rektangulær

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP45

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8021156016501

Elnummer

6331388

Leverandørens varenummer

1145/53

Typebeskrivelse

6331388

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rektangulær

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP45

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Modell / utførelse:

Tredobbelt

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

45 mm

Lengde:

294 mm

Bredde:

118 mm

Dybde:

45...45 mm

Innvendig dybde:

43 mm

For antall apparatinnsatser:

3

Montering av apparat:

Skrus eller spres

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

Andre

For kabeldiameter fra/til:

1...1 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

1

Antall medleverte stusser:

0

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

Ja

Maks ledertverrsnitt:

1 mm²

Antall poler i klemmen:

1

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Benyttes til alle typer Sinthesi og
Sinthesi steel og Alfa tablåer ved innmuring.
Dim. (HxBxD): 294 x 118 x 45 mm