Urmet - UP-FG - 43741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459437411
Elnummer
6215352
Leverandørens varenummer
43741
Typebeskrivelse
6215352
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
230...230 V
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Trådløs innfelt ringeklokkesett (hvit)


