Utgått

Vanpee - Alu. profil 2M, veggmontering , indirekte belysning Hvit - HL-BAPL030 Opal/Klar White

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - Alu. profil 2M,  veggmontering , indirekte belysning Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881221514

Elnummer

3200419

Leverandørens varenummer

HL-BAPL030 Opal/Klar White

Typebeskrivelse

3200419

Lengde:

2000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

18 mm

Høyde:

40 mm

Slissebredde:

0 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Klar høyde:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

90

Aluminiumsprofil for veggmontering. Egner seg for indirekte effektbelysning av tak. Passer til LED Stripes med bredde opptil 12mm. Opal og klar avdekking, endestykker og festebraketter. Aluminiumsprofil er hvit.