Vanpee - Alu.profil Slim 2M Opal/Klar 20mm - HL-BAPL014 opal
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881210198
Elnummer
3200417
Leverandørens varenummer
HL-BAPL014 opal
Typebeskrivelse
3200417
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
23,5 mm
Høyde:
11 mm
Slissebredde:
23,6 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Farge:
Grå


