Vanpee - ALUPROFIL HJØRNEMONT. OPAL+KLAR SKJERM 2M HxB 16,5x16MM - HL-BAPL006 opal

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - ALUPROFIL HJØRNEMONT. OPAL+KLAR SKJERM 2M HxB 16,5x16MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881210167

Elnummer

3200414

Leverandørens varenummer

HL-BAPL006 opal

Typebeskrivelse

3200414

Lengde:

2000 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

16,5 mm

Høyde:

16,5 mm

Slissebredde:

0 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

Ja

Klar høyde:

Ja

Farge:

Grå

Hjørneprofil i aluminium. Leveres med 4 fester og 4 endestykker.