Vanpee - ALUPROFIL SLIM OPAL+KLAR SKJERM 2M HXB=8,9x17,1MM - HL-BAPL002 opal

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - ALUPROFIL SLIM OPAL+KLAR SKJERM 2M HXB=8,9x17,1MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881210143

Elnummer

3200412

Leverandørens varenummer

HL-BAPL002 opal

Typebeskrivelse

3200412

Lengde:

2000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Bredde:

17,1 mm

Høyde:

8,9 mm

Slissebredde:

17,1 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Hulldiameter:

0 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

Ja

Klar høyde:

nei

Farge:

Grå

Superslank 7mm innfelt aluminium LED profil, PMMA opal matt skjerm. Lengde 2 meter. Leveres med 4 fester og 4 endestykker.