Utgått

Vanpee - GUELL KIT HVIT 15W 4000K SKILTLYSKASTER - 7761750

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - GUELL KIT HVIT 15W 4000K SKILTLYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 15000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 15...15 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220258

Elnummer

3225004

Leverandørens varenummer

7761750

Typebeskrivelse

3225004

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

15000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Maks systemeffekt:

15 W

Lysutbytte:

98 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-35...85 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1603...1603 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

207 mm

Lengde:

720 mm

KVR-signal:

1...1 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Guell KIT Hvit, 15W, inneholder en komplett armatur for rask og enkel installasjon av skiltbelysning. Leveres ferdigkoblet med arm på 50cm, kabel og koblingsboks. Armaturen er laget i støpt aluminium, svart, 15W. For jevn belysning av skilt monteres den med maksimal CC på 125cm og dekker da skilt på inntil 1-2m. Lumen:1603