Utgått

Vanpee - GUELL KIT SORT 28W 4000K SKILTLYSKASTER - 7764793

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - GUELL KIT SORT 28W 4000K SKILTLYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggmontert arm

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 28...28 W

  • Effektiv lysstrøm - 3162 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220265

Elnummer

3225048

Leverandørens varenummer

7764793

Typebeskrivelse

3225048

Monteringsmetode:

Veggmontert arm

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for lampeeffekt:

28...28 W

Effektiv lysstrøm:

3162 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Justerbar optikk:

nei

Slagfasthet:

IK06

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-35...85 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

1 m

Maks systemeffekt:

28 W

Lysutbytte:

92 lm/W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

207 mm

Lengde:

720 mm

Diameter:

1 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Guell KIT Sort, 28W, inneholder en komplett armatur for rask og enkel installasjon av skiltbelysning. Leveres ferdigkoblet med arm på 50cm, kabel og koblingsboks. Armaturen er laget i støpt aluminium, sort, 28W. For gjevn belysning av skilt monteres den med maksimal CC på 150cm og dekker da skilt på inntil 2-3m. Lumen:3162