Utgått

Vanpee - LED Driver 24V DC 75W DIM 1/10V-IMPULS - HE3075-A

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED Driver 24V DC 75W DIM 1/10V-IMPULS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 1...75 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881212932

Elnummer

6651106

Leverandørens varenummer

HE3075-A

Typebeskrivelse

6651106

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

1...75 W

For utendørsbruk:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

58 mm

Høyde:

42 mm

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED stripes. Dimbar med 1-10V alt. impuls. Max 75W. Doble tilkoblinger på primærside.