Vanpee - LED Driver 50W 48V VST - 122766

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED Driver 50W 48V  VST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 48...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217524

Elnummer

6600594

Leverandørens varenummer

122766

Typebeskrivelse

6600594

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

48...48 V

Utgangsstrøm:

1...1 mA

Utgangseffekt:

5...50 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

225 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

60 mm

Diameter:

0 mm

Led driver med 48V utgangsspenning. Driver kan belastes med inntil 50w og er utstyrt med strekkavlaster.
Kan ikke dimmes, IP20.