Vanpee - LED Driver Dali 24V/120W IP66 - KV-24120-DA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangsstrøm - 1...5000 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881215131
Elnummer
6600560
Leverandørens varenummer
KV-24120-DA
Typebeskrivelse
6600560
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
1...5000 mA
Utgangseffekt:
1...120 W
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Lengde:
230 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
47 mm