Utgått

Vanpee - LED Flex Hvit 5M 14,4W 24V - 37 023 27

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LED Flex Hvit 5M 14,4W 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lysstyrke pr. meter - 1369 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881200465

Elnummer

3702327

Leverandørens varenummer

37 023 27

Typebeskrivelse

3702327

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lysstyrke pr. meter:

1369 lm

Lampespenning:

24...24 V

Lysfarge:

Hvit

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

20

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lampeffekt pr. fot:

4,9 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

14,4 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

1200 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde:

5000 mm

Diameter:

0 mm

Minste bøyeradius:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

24V Fleksibel LED-stripes med selvklebende 3M-tape på baksiden. Jevn lysspredning 120 gr. Lysvinkel. Lempelig for bruk som dekorasjonsbelysning/belysning i hyller, disker, skap, backlight for skilt m.m. Enkel Instalasjon. Effekt 14,4W pr. m og drives med 24V/DC LED driver. LED Flex Hvit 5M 14,4W 24V