Vanpee - LED Flex RGBW 3000K 96,8W 24V DC 5M - HL-2R120RGBW5/3-F3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W
Lysstyrke pr. meter - 1000 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070881210945
Elnummer
3702348
Leverandørens varenummer
HL-2R120RGBW5/3-F3
Typebeskrivelse
3702348
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
19,2 W
Lysstyrke pr. meter:
1000 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGBW
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
40
Lampeffekt pr. fot:
6,2 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
19,2 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
15 mm
Høyde/dybde:
2,2 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
0
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde
Den leveres i 3000K+RGB og kan dimmes. Monteringen gjøres enkelt med dobbelsidig 3M tape på baksiden. Levereres i 5 m ruller.
LED stripen kan kuttes på markerte linjer hver 5, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumprofiler.