Vanpee - LED FlexIP65 Hvit 5M 9,6W 24V - 37 023 39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W
Lysstyrke pr. meter - 881 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881200588
Elnummer
3702339
Leverandørens varenummer
37 023 39
Typebeskrivelse
3702339
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
9,6 W
Lysstyrke pr. meter:
881 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
40
Lampeffekt pr. fot:
3,2 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
9,6 W
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
0
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Lodde


