Vanpee - LED Styring fjernkontroll RGBW 4ch - SR-2819T

Vanpee
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 4,5 V

  • Betjeningsmåte - Infrarød

  • Styrestrøm - 0 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217487

Elnummer

1472687

Leverandørens varenummer

SR-2819T

Typebeskrivelse

1472687

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

4,5 V

Betjeningsmåte:

Infrarød

Styrestrøm:

0 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

43,8 mm

Enhet høyde:

131,4 mm

Enhet dybde:

24,3 mm

LED Styring fj.kontr. RGBW 4ch. Fjernkontroll for styring av RGBW. Kan styre intill 4 forskjellige grupper. Kontrollen har forhåndsprogramert 8 forskjellige dynamiske scenarier.