Vanpee - LEDSTRIP 230V 14W/M 30K 40M - ES-HS3056WWC-72-230-Y 40M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 14 W
Lysstyrke pr. meter - 1400 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881221422
Elnummer
3709506
Leverandørens varenummer
ES-HS3056WWC-72-230-Y 40M
Typebeskrivelse
3709506
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
14 W
Lysstyrke pr. meter:
1400 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
72
Antall lyspunkter pr. fot:
24
Lampeffekt pr. fot:
4,8 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
14 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,96
Bredde:
15 mm
Høyde/dybde:
6,5 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
167 mm
Total lengde:
40 m
Minste bøyeradius:
100 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


