Utgått

Vanpee - LEDSTRIP 230V 8W/M 27K PrM - ES-HS3528WWC-120-230-Y-27 1M

Vanpee
KopierKopier
Vanpee - LEDSTRIP 230V 8W/M 27K PrM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 520 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881221736

Elnummer

3709539

Leverandørens varenummer

ES-HS3528WWC-120-230-Y-27 1M

Typebeskrivelse

3709539

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

8 W

Lysstyrke pr. meter:

520 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

25

Lampeffekt pr. fot:

2,6 W

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Egnet for dimmer:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

8 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,96

Bredde:

15 mm

Høyde/dybde:

6,5 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

500 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

100 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ledstrip på 230V, IP65, kan monteres inntil 50m på en tilkobling. Kan kappes på 16,7cm for 14w/m varianten eller hver 50cm. for 8w/m varianten.Tilgjenglig tillegsutstyr; tilførselskabel med 200cm ledning, endestykke, rett skjøt, 90° skjøt, monteringsklips, monteringskanal i pvc og aluminium. Produktet kan leveres i ønsket lengde, eller i 10m eller 20m rull ferdig med påmontert tilkobling og endestykke. Bestilles det kapp, må tilkoblingsledning og endeavsluttning bestilles sepparat, kapp tillegg tilkommer også. Produktet er tilgjenglig i 2700K, 3000K eller 4000K. Lumenutbytte fra 65lm/w til 100lm/w For mere informasjon se www.vanpee.no For å sikre maksimal levetid på led, anbefaller vi at produktet monteres med tilstrekkelig kjøling, i alu kanal eller på underlag som leder bort varmen.