Utgått

Varta - Lommelykt 3W LED uknuselig Varta - 18702101421

KopierKopier
Varta - Lommelykt 3W LED uknuselig Varta

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Baby

  • ANSI - C

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008496682775

Elnummer

8857321

Leverandørens varenummer

18702101421

Typebeskrivelse

8857321

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Baby

ANSI:

C

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Lengde:

246 mm

Ekstremt robust (9 m falltest), vannavstøtende (IPX4), med støtabsorberende, gummibelagt hode
LED med høy ytelse, spesiallinseoptikk og to moduser: 140 lumen og 45 lumen (energisparing)
Laget av spesialherdet flyaluminium for maksimal holdbarhet og høy kvalitet