Vemer SpA - FOTOCELLE 1M M/EKST.SENSOR - VJ62300000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 1...100 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 50 m
Merkespenning - 230 V
Merkefrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8007951012641
Elnummer
1401548
Leverandørens varenummer
VJ62300000
Typebeskrivelse
1401548
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
1...100 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
50 m
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
3600 W
Maks lysrørslast:
400 VA
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Følsomheten er stillbar.


