Vemer SpA - Simply AST Astro-ur - VE707600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8007951125280
Elnummer
1401527
Leverandørens varenummer
VE707600
Typebeskrivelse
Simply AST
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
43800
Gangreserve i år:
5
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
Ja
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
Ja
Antall kontakter:
1
Antall minneplasser:
0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
10 A
Maks. bryteeffekt LED:
25 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
65 mm
Ved tilkobling av laster må tabell følges. (se leverandørens produktark) 1kanal 16Amp 2modul bredde.