Vemer SpA - Tidsur digital UKE 2M 1RELE - VP871800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8007951084617
Elnummer
1401523
Leverandørens varenummer
VP871800
Typebeskrivelse
1401523
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
3
Tekstveiledning i displayet:
Ja
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
Ja
Tilfeldig program:
Ja
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Antall minneplasser:
30
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
65 mm
Det er mulig å erstatte backup batteriet når det er tomt.