Vemer SpA - Tidsur mekanisk 24T 2M 30MIN - VP879100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8007951114277
Elnummer
1401520
Leverandørens varenummer
VP879100
Typebeskrivelse
1401520
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:
30 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
150
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
60 mm
Frontpanelet tillater utskifting av reservebatteriet når det er tomt.
Beregnet for DIN-skinne