Utgått

Vemer SpA - Tidsur mekanisk 24T 3M 15MIN - VP882500

KopierKopier
Vemer SpA - Tidsur mekanisk 24T 3M 15MIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8007951114321

Elnummer

1401521

Leverandørens varenummer

VP882500

Typebeskrivelse

1401521

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

150

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

44 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

60 mm

Mekanisk tidsur, tilgjengelig med daglig programmering.
Frontpanelet tillater utskifting av reservebatteriet når det er tomt.
Tilegnet DIN-skinne