VENTURE - LED NORMAL 7W 230V E27 2700K LED NORMAL E27 MED LYSSENSOR - DOM066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Spenningstype - AC/DC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055788105572
Elnummer
3703425
Leverandørens varenummer
DOM066
Typebeskrivelse
3703425
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
109 mm
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Perfekt for utebelysning da det er integrert fotocelle ( lyssensor )


