Veto Pro Pac - Instrumenttaske MB2 - MB2

KopierKopier
Veto Pro Pac - Instrumenttaske MB2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff (tekstil)

  • Totalt antall rom - 10

  • Høyde - 331 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0851578000417

Elnummer

8876179

Leverandørens varenummer

MB2

Typebeskrivelse

8876179

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff (tekstil)

Totalt antall rom:

10

Høyde:

331 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

nei

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Brun

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

77 mm

Dybde:

204 mm

Veto Pro Pacs MB2 er en svært slitesterk 10-lommers instrumenttaske spesielt tilpasset større instrumenter. Den kan enkelt hektes på en hvilken som helst Veto Pro Pac-sekk eller -bag for transport. MB2 er designet spesifikt for å de fleste instrumentene du bruker i hverdagen, samt ditt mest brukte verktøy.