Veto Pro Pac - Utstyrspose Stor PB4L - PB4L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 0 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0851578000929
Elnummer
8876998
Leverandørens varenummer
PB4L
Typebeskrivelse
8876998
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Andre
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
230 mm
Dybde:
305 mm
Utstyrspose Stor PB4L 30,5cm x 23cm


