Veto Pro Pac - Verktøyveske OT-XL - OT-XL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff
Høyde - 430 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0851578000233
Elnummer
8876996
Leverandørens varenummer
OT-XL
Typebeskrivelse
8876996
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff
Høyde:
430 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Brun
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
420 mm
Mellomstor åpen verktøybag i værbestandig materiale og vanntett polypropylen bunn. Stående lommer til verktøy: 40 innvending. Lommer med glidelås: 4. D-ringer: 4 store og 5 små. Utvending holder for målebånd og ekstrataske.