Veto Pro Pac - Verktøyveske Tech OT-MC - OT-MC

KopierKopier
Veto Pro Pac - Verktøyveske Tech OT-MC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff (tekstil)

  • Totalt antall rom - 28

  • Høyde - 458 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0851578000530

Elnummer

8876180

Leverandørens varenummer

OT-MC

Typebeskrivelse

8876180

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff (tekstil)

Totalt antall rom:

28

Høyde:

458 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

Ja

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Brun

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

204 mm

Dybde:

254 mm

Veto Pro Pacs Tech OT-MC er en svært slitesterk og hendig verktøyveske med 28 innvendige og utvendige oppbevaringslommer, i tillegg til et uttakbart oppbevaringsrom med lokk, tilpasset mindre verktøy eller andre deler. | Brukerfordeler: | Vanntett bunn | Formstøpt ergonomisk håndtak | Ekstra bred, polstret skulderrem | Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.