Veto Pro Pac - Verktøybag Tech-LC - LC

KopierKopier
Veto Pro Pac - Verktøybag Tech-LC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff

  • Høyde - 480 mm

  • Materialkvalitet - Andre

  • Rullbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

851578000318

Elnummer

8876182

Leverandørens varenummer

LC

Typebeskrivelse

8876182

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff

Høyde:

480 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

Ja

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Brun

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

240 mm

Dybde:

345 mm

Veto Pro Pacs Tech-LC er en svært slitesterk og romslig verktøybag med 53 innvendige og utvendige oppbevaringslommer. Med Tech-LC får du med deg det meste du trenger av verktøy, instrumenter og drill. | Brukerfordeler: | To adskilte oppbevaringsrom med god plass | Vanntett bunn | Formstøpt ergonomisk håndtak | Ekstra bred, polstret skulderrem | Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.