Veto Pro Pac - Verktøybag Tech-XL - XL

KopierKopier
Veto Pro Pac - Verktøybag Tech-XL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff

  • Høyde - 530 mm

  • Materialkvalitet - Andre

  • Rullbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

851578000387

Elnummer

8876183

Leverandørens varenummer

XL

Typebeskrivelse

8876183

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff

Høyde:

530 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

Ja

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Brun

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

240 mm

Dybde:

420 mm

Veto Pro Pacs Tech-XL er en svært slitesterk og meget romslig verktøybag med 80 innvendige og utvendige oppbevaringslommer. Med Tech-XL får du med deg alt du trenger av verktøy, instrumenter og drill. | Brukerfordeler: | To adskilte oppbevaringsrom med god plass | Vanntett bunn | Formstøpt ergonomisk håndtak | Ekstra bred, polstret skulderrem | Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.