Veto Pro Pac - Verktøysekk Tech Pac Black VIX Tools - PAC Black
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff
Totalt antall rom - 56
Høyde - 480 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8515780000086
Elnummer
8879879
Leverandørens varenummer
PAC Black
Typebeskrivelse
8879879
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff
Totalt antall rom:
56
Høyde:
480 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
350 mm
Dybde:
220 mm
Innovative V-SWAP™ AVTAGBARE OG UTBYTTBARE paneler i sekken gjør at du kan tilpasse den. Laptop/dokumentmappe eller en glatt vegg uten smålommer som gir en enorm plass.
Verktøypanel og instrumentpanel følger med sekken,
laptop/dokument-panel og glatt-panel må kjøpes separat.