Videx - 13VAC/DC STRØMF M/BACKUP BATT. - 521B

KopierKopier
Videx - 13VAC/DC STRØMF M/BACKUP BATT.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAudiomodul
Se tilgjengelige varianterVideomodul

Installasjonsteknikk:

Se tilgjengelige varianterNettverksteknikk

Antal ringeknapper:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter8
Se tilgjengelige varianter10

Farge:

Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styringskomponent

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Hvit

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018296

Elnummer

6305632

Leverandørens varenummer

521B

Typebeskrivelse

PORTTELEFON ANLEGG

Modell / utførelse:

Styringskomponent

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Hvit

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Bredde:

155 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Strømforsyning for VX2200 audio system. 13.5VDC/1A og 13.5VAC/1.6A. DIN montering. 157.5mm.