Videx - 2 TRÅDS BUSS TELEFON RELE - 2280-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
StyringskomponentInstallasjonsteknikk:
BussystemAntal ringeknapper:
0Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styringskomponent
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018807
Elnummer
6305683
Leverandørens varenummer
2280-1
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Bredde:
150 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
40 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei