Videx - 20VDC STRØMF F/VIDEO - 893N1

KopierKopier
Videx - 20VDC STRØMF F/VIDEO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAudiomodul
Se tilgjengelige varianterVideomodul

Installasjonsteknikk:

Se tilgjengelige varianterNettverksteknikk

Antal ringeknapper:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter8
Se tilgjengelige varianter10

Farge:

Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styringskomponent

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Hvit

  • Biometrisk lesestrategi - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877018302

Elnummer

6305633

Leverandørens varenummer

893N1

Typebeskrivelse

VIDEO DØRTELEFON ANLEGG

Modell / utførelse:

Styringskomponent

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Hvit

Biometrisk lesestrategi:

nei

Leser strategikode:

nei

Lese strategi datamedier:

nei

Bredde:

155 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

65 mm

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Strømforsyning for VX2200 video system. 20VDC/1A. DIN montering. 157.5mm.