Videx - ALU UTVIDERMODUL, 5KNAPP - 4845/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreInstallasjonsteknikk:
BussystemGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 5
Farge - Aluminium
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017671
Elnummer
6305570
Leverandørens varenummer
4845/A
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
5
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


