Videx - EKSTRA SUMMER 12VAC - 512R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreInstallasjonsteknikk:
BussystemGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Hvit
Biometrisk lesestrategi - nei
Leser strategikode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018654
Elnummer
6305668
Leverandørens varenummer
512R
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Farge:
Hvit
Biometrisk lesestrategi:
nei
Leser strategikode:
nei
Lese strategi datamedier:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
30 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei