Videx - EKSTRA UtvendigKLOKKE F/SVARAPP - 512D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Installasjonsteknikk:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Farge - Hvit
Lesestrategi biometrisk - nei
Lesestrategi kode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018630
Elnummer
6305666
Leverandørens varenummer
512D
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Farge:
Hvit
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
30 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


