Videx - GRÅ RAMME M/INNF BOKS, 2 MOD - 4852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Høyde - 280 mm
Bredde - 135 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018043
Elnummer
6305607
Leverandørens varenummer
4852
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Farge:
Antrasitt
Høyde:
280 mm
Bredde:
135 mm
Dybde:
17 mm
2 moduls ramme og innfellingsboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 135x280x17. Innfellingsboks: 120x263x44.


