Videx - GRÅ RAMME M/PÅVEGGBOKS, 4 MOD - 4884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Høyde - 280 mm
Bredde - 270 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018197
Elnummer
6305622
Leverandørens varenummer
4884
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Farge:
Antrasitt
Høyde:
280 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
17 mm
4 moduls ramme og påveggssboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 270x280x17. påveggsboks: 270x280x27.


