Videx - GRÅ RAMME M/PÅVEGGBOKS, 6 MOD - 4886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Høyde - 400 mm
Bredde - 275 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877018227
Elnummer
6305625
Leverandørens varenummer
4886
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Farge:
Antrasitt
Høyde:
400 mm
Bredde:
275 mm
Dybde:
17 mm
6 moduls ramme og påveggssboks i antrasittgrå farge for moduler i 4000 serien. Hengslet ramme. Rammemål: 275x400x17. påveggsboks: 270x400x27.


