Videx - RS232/485 LAN/IP INTERF - VX480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styringskomponent
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018753
Elnummer
6305678
Leverandørens varenummer
VX480
Typebeskrivelse
VIDEO DØRTELEFON ANLEGG
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Bredde:
110 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
30 mm
Antall brukere:
0
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


