Videx - STÅL AUDIOSVAR U/RØR,3TR.BUS - VR5178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
InnfeltGrunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Sølv
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877017077
Elnummer
6305510
Leverandørens varenummer
VR5178
Typebeskrivelse
PORTTELEFON ANLEGG
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Sølv
Materiale:
Metall
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
nei
Lys-/døråpningsknapp:
nei
Bryterfunksjoner:
nei
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
nei
Tilleggsenhet:
Ja
Volumkontroll:
nei
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
20 mm


