Videx - VIDEX 4044/A MODUL/Flatkabel ALU UTVIDERMODUL,4KNAPP - 4044/A

KopierKopier
Videx - VIDEX 4044/A MODUL/Flatkabel ALU UTVIDERMODUL,4KNAPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 4

  • Farge - Aluminium

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947007472

Elnummer

6300188

Leverandørens varenummer

4044/A

Typebeskrivelse

6300188

Modell / utførelse:

Andre

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

4

Farge:

Aluminium

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

20 mm

Antall brukere:

4

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Utvidelsesmodul i aluminium med 4 knapper, for flatkabel- kobling