Videx - VIDEX 4045/A MODUL/Flatkabel ALU UTVIDERMODUL,5KNAPP - 4045/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 5
Bildesystem - Andre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007489
Elnummer
6300189
Leverandørens varenummer
4045/A
Typebeskrivelse
6300189
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
5
Bildesystem:
Andre
Farge:
Aluminium
Bredde:
100 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
20 mm
Antall brukere:
5
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


