Videx - Videx 428 adaper for overgang fra 4284 til gml - 428 Adapter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Antal ringeknapper - 0
Innfelt montasje - nei
Utenpåliggende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007519
Elnummer
6300193
Leverandørens varenummer
428 Adapter
Typebeskrivelse
6300193
Modell / utførelse:
Andre
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Antal ringeknapper:
0
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
nei
Med kapsling:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
5 mm
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Adapter Videx 428 til kameramodul Videx 4284-0, 4284-1 og 4284-2.
Gjør om flatkabel- kobling til skruklemmer slik at "gamle" knappemoduler 4842,4843,4844,4845 kan brukes


