Videx - VIDEX 4284-2/A VX2200 ALU A/VMOD,FARGE,6TR.BUS,2KNA - 4284-2/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Dørstasjon
Monteringsmetode - Andre
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007533
Elnummer
6300196
Leverandørens varenummer
4284-2/A
Typebeskrivelse
6300196
Egnet for:
Dørstasjon
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Audio/video modul med 2 knapper for VX2200 system i aluminium, justerbar ringetone, taletid og døråpnertid. 6 trådskabling for svarapparat.
Obs: Ny type, for kobling med flatkabel.
Kobles til ny type utvidermodul/ knappemodul 4042,4043,4044,4045, med flatkabel.
Ved kobling sammen med gammel knappemodul 4842,4843,4844,4845, kreves det 1 stk. adapter Videx 428.
Obs: Ny type, for kobling med flatkabel.
Kobles til ny type utvidermodul/ knappemodul 4042,4043,4044,4045, med flatkabel.
Ved kobling sammen med gammel knappemodul 4842,4843,4844,4845, kreves det 1 stk. adapter Videx 428.


